ABB Electrification - F@H TENTON 4/8V SORT MATT - 2CKA006220A0874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall betjeningspunkter - 8
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Bussystem EIB/KNX - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395314654
Elnummer
4549640
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0874
Typebeskrivelse
SB-F-8.0.1-885
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall betjeningspunkter:
8
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Øvrige bussystemer:
Free@home
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
30,7 mm