ABB Electrification - F@H TENTON 5/10V TERM HVIT - 2CKA006220A0865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395314562
Elnummer
4549631
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0865
Typebeskrivelse
SBR-F-10.0.1-84
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei
Klasse for temperaturregulator:
I
Min. dybde på apparatboks:
30,7 mm