ABB Electrification - Fiber grensesnitt EIB(LL/S1.1) - GHQ6050053R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Fiber grensesnitt EIB(LL/S1.1)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779392105

Elnummer

4544186

Leverandørens varenummer

GHQ6050053R0001

Typebeskrivelse

LL/S 1.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

nei

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fiber grensesnitt KNX brukes til dataoverføring på fiber mellom bygninger etc hvor kabellengder blir lange.