ABB Electrification - FLAT, FOR MS116 / MS132, 25MM2 - 1SAM201907R1101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLAT, FOR MS116 / MS132, 25MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell strøm - 65 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400803

Elnummer

4364012

Leverandørens varenummer

1SAM201907R1101

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall poler:

3

Nominell strøm:

65 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

3

Antall utganger:

3

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Leder tverrsnitt, inngang:

2,5...25 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

2,5...25 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

4...14

Høyde:

38 mm

Bredde:

44 mm

Dybde:

25,5 mm

Motorvernbryter tilbehør