ABB Electrification - FLENS METALL CZF14 - 2CPX052444R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 4,5 mm
Antall kontaktåpninger - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617524441
Elnummer
2414686
Leverandørens varenummer
2CPX052444R9999
Typebeskrivelse
CZF14
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
4,5 mm
Antall kontaktåpninger:
24
Tykkelse:
114 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...16
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


