ABB Electrification - FLENS TETT CZF3 223x22x106mm - 2CPX052437R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Andre
Bredde - 223 mm
Høyde - 22 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Comfortline
EAN/GTIN
4011617524373
Elnummer
2414680
Leverandørens varenummer
2CPX052437R9999
Typebeskrivelse
CZF3
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Andre
Bredde:
223 mm
Høyde:
22 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
106 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0


