ABB Electrification - Flens, YMF-MB10861SET, Type C og II, For 2xM50+4xM20, For sikkerhetsbrytere - 1SCA022715R9090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 85 mm
Høyde - 216 mm
Tykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074052438
Elnummer
1414595
Leverandørens varenummer
1SCA022715R9090
Typebeskrivelse
YMF-MB10861SET
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
85 mm
Høyde:
216 mm
Tykkelse:
10 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
For kabeldiameter:
50...50 mm
Gjengetype:
Uten
Flensplater til sikkerhetsbrytere, av typen C- og II-flens, som er klargjort for 2xM50+4xM20 eller 2xM32+2xM25+3xM20+2xM16. Passer til sikkerhetsbrytere med plast- og stålkapsling.


