Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - FLEX INNSATS E-CONTACT 1K - 2CKA006800A3048

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX INNSATS E-CONTACT 1K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Omformer inngang - Ja

  • Lysverdiminne - Ja

  • Kan brukes med knapp - Ja

  • Kan brukes med bevegelsessensor - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395294093

Elnummer

1416512

Leverandørens varenummer

2CKA006800A3048

Typebeskrivelse

64814 U-500

Monteringsmetode:

Innfelt

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

E-contact rele innsats for styring av lys. Produktet inngår i ABB Flex serien som gjør at en rekke fronter kan benyttes til dette produktet, alt fra tradisjonelle bevegelsesfølere til bryterfronter med trådløs kommunikasjon til f.eks. ABB free@home systemet. Mulig med ekstern styring via impulsbryter. E-contact rele innsatsen trenger ikke tilkobling av begge faser, men begge faser anbefales ved laster <10 W/VA.