Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - FLEX INNSATS LED-DIMMER 1K - 2CKA006500A0013

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX INNSATS LED-DIMMER 1K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395294208

Elnummer

1416513

Leverandørens varenummer

2CKA006500A0013

Typebeskrivelse

64851 U-500

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

30 mm

Enhet dybde:

71 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmer innsats for styring av lys. Produktet inngår i ABB Flex serien som gjør at en rekke fronter kan benyttes til dette produktet, alt fra tradisjonelle bevegelsesfølere til bryterfronter med trådløs kommunikasjon til f.eks. ABB free@home systemet. Mulig med ekstern styring via impulsbryter. Benyttes til lys-laster fra 3 - 240 W/VA avhengig av last. Dimmer innsatsen trenger ikke tilkobling av begge faser, men ved laster <10 W/VA anbefales tilkobling av begge faser..