ABB Electrification - FLEX INNSATS RELE 1K - 2CKA006800A3042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Omformer inngang - Ja
Lysverdiminne - Ja
Kan brukes med knapp - Ja
Kan brukes med bevegelsessensor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395294055
Elnummer
1416510
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3042
Typebeskrivelse
64811 U-500
Monteringsmetode:
Innfelt
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Min. dybde på apparatboks:
39 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja