ABB Electrification - FLEX SENSOR TAKDET. SKY 24M HV IT - 2CKA006800A3031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 30 min
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395293980
Elnummer
1416548
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3031
Typebeskrivelse
64754-24-500
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
30 min
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Monteringshøyde:
12 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
60 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Rele-, e-contact- eller dimmer- Flex-innsats må bestilles separat.


