ABB Electrification - FLEX SENSOR TAKDET. UNIV. 12M HVIT - 2CKA006800A3027

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395293966

Elnummer

1416544

Leverandørens varenummer

2CKA006800A3027

Typebeskrivelse

64753-24-500

Maks rekkevidde i front:

6 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

30 min

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

nei

Med orienteringslys:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

60 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Takdetektor med universal linse. Opptil Ø12m. deteksjonsområde ved 3 m. monteringshøyde.
Rele-, e-contact- eller dimmer- Flex-innsats må bestilles separat.