ABB Electrification - FLEX WL BRYTERFRONT DOBBEL U/V IPPER - 2CKA006200A0283

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX WL BRYTERFRONT DOBBEL U/V IPPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for bruk med omkobler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395292952

Elnummer

4514809

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0283

Typebeskrivelse

62721-WL-500

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for bruk med omkobler:

Ja

Med avdekning:

nei

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterinnsats 2 veis. For manuell og automatisk styring av blinds, persienner, markiser, belysning og elektriske laster. Kompatibel med alle free@home flexinnsatser. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. Timer med Astro-funksjon. For 1-veis vippe 6230-10x-xxx, 6231-10x-xxx, 6232-10x-xxx, 6233-10x-xxx og 6234-10x-xxx. For reléinnsats flex, 1-veis, 64811 U. For serierelé-innsats flex, 2-veis, 64821 U. For e-kontakt innsats flex, 1-veis, 64814 U. For LED berøringsdimmer innsats flex, 1-veis, 64851 U. For forlengelsesinnsats flex, 64891 U. For persienneinnsats flex, 1-veis, 64831 U.