ABB Electrification - FLEX WL PIR180 KOMFORT SETT IM PR. HVIT - 2CKA006200A0196

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX WL PIR180 KOMFORT SETT IM PR. HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 13...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395292419

Elnummer

4514810

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0196

Typebeskrivelse

62762 UJ-84-WL-500

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

13...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

30 s

Responsverdi lys:

5...500 lx

Antall detekteringssoner:

1

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

Ja

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

48 mm

Innbyggingsdybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Installasjonsklar bevegelsesdetektor for innfelt montering (sett pakket). Bestående av reléinnsats flex, 1-gang, 64811 U. Består av future® lineære dekkrammer, 1-gang 1721-184K.