ABB Electrification - FLEX WL PIR180 SENSOR KOMFORT IMPR. SO.M - 2CKA006200A0178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - Ja
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 13...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395292273
Elnummer
4514824
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0178
Typebeskrivelse
62762-885-WL-500
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
Ja
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
13...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
30 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


