ABB Electrification - Flood detector - 2CSY255191R0705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Driftsspenning - 3 V
Driftsstrøm - 1,4 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542551911
Elnummer
6202241
Leverandørens varenummer
2CSY255191R0705
Typebeskrivelse
STD-W5.1A
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Driftsspenning:
3 V
Driftsstrøm:
1,4 A
Farge:
Hvit
Høyde:
121 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
70 mm
Den oppdager vannlekasje. Det minste detekterbare væskenivået er 1 millimeter, men det kan justeres til høyere nivåer.
Den er utstyrt med en antisponering (brudd eller fjerning), selvdiagnostisering og kontroll av batteriladingsenheten.
Detektoren er sammensatt av grensesnittmodulen og flomdeteksjonssonden. Den har en toveiskommunikasjon med sentralenheten som overvåker den med et programmerbart overvåkningsintervall (vanligvis hvert 15. minutt). Det er mulig å konfigurere denne parameteren under igangkjøring av systemet.
Den er utstyrt med en antisponering (brudd eller fjerning), selvdiagnostisering og kontroll av batteriladingsenheten.
Detektoren er sammensatt av grensesnittmodulen og flomdeteksjonssonden. Den har en toveiskommunikasjon med sentralenheten som overvåker den med et programmerbart overvåkningsintervall (vanligvis hvert 15. minutt). Det er mulig å konfigurere denne parameteren under igangkjøring av systemet.