ABB Electrification - FM 630A/200B+400E Delt montasjeplate 200mm med samleskinne og 400mm for fri bestykning - 1SEP304264R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 600 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840063599
Elnummer
1144063
Leverandørens varenummer
1SEP304264R0003
Typebeskrivelse
1144063
Høyde:
500 mm
Bredde:
600 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Dette er en delt samleksinneplate med montasjeplass, 200mm med samleskinne og 800mm for fri bestykning, FM 630A/200B+400E.


