ABB Electrification - FM 630A/600B+200E Delt montasjeplate 600mm med samleskinne og 200mm for fri bestykning - 1SEP304263R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 480 mm
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840014102
Elnummer
1144012
Leverandørens varenummer
1SEP304263R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Høyde:
480 mm
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
40 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
FM 630A/600B+200E


