Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - FM 630A/600B+400E Delt montasjeplate 600mm med samleskinne og 400mm for fri bestykning - 1SEP304306R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FM 630A/600B+400E Delt montasjeplate  600mm med samleskinne og 400mm for fri bestykning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 481 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Antall poler - 3

  • Skinnetykkelse - 10 mm

  • Maks merkestrøm - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840015765

Elnummer

1144029

Leverandørens varenummer

1SEP304306R0001

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Høyde:

481 mm

Bredde:

1000 mm

Antall poler:

3

Skinnetykkelse:

10 mm

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

50 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

100 mm

Skinnehøyde:

50 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

40 kA

Samleskinneanlegg:

Øverst foran

FM 630A/600B+400E