ABB Electrification - FOR 2 MS116 / MS132 MED 1 HK/SK, Ie=65A - 1SAM201906R1112

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 14 mm

  • Tverrsnitt - 8 mm²

  • Lengde - 95,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MS132

EAN/GTIN

4013614400728

Elnummer

4364004

Leverandørens varenummer

1SAM201906R1112

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

14 mm

Tverrsnitt:

8 mm²

Lengde:

95,5 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

5,45

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

65 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

2

Kan kuttes i størrelse:

nei

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

6 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

100 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

100 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Grå

Motorvernbryter tilbehør