ABB Electrification - FOR 3 MS116 / MS132, Ie=100A - 1SAM201916R1103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 9
Fordelingsmåling - 14 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 131,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MS132
EAN/GTIN
4013614400612
Elnummer
4364023
Leverandørens varenummer
1SAM201916R1103
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
3
Antall poler:
9
Fordelingsmåling:
14 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
131,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
7,51
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Kan kuttes i størrelse:
nei
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


