ABB Electrification - Forbindelsessett skap RZ33 - 2CPX045997R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 260 mm
Høyde - 90 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617459972
Elnummer
2405437
Leverandørens varenummer
2CPX045997R9999
Typebeskrivelse
RZ33
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
260 mm
Høyde:
90 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
330 mm
RAL-nummer:
9005
RZ33 Forbindelsessett for sammen kobling av skap i serie,med gummi pakning
REACHPDF


