Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Forlenger av tilkobling til underspenningsutløser i uttrekkbar bryter (W) XT2-XT4 3PIN - 1SDA066418R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Forlenger av tilkobling til underspenningsutløser i uttrekkbar bryter (W) XT2-XT4 3PIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644002732

Elnummer

4381361

Leverandørens varenummer

1SDA066418R1

Typebeskrivelse

CONNECTOR 3pin UVR-C ADDIT. XT2-XT4 W

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Forlenger av tilkobling til underspenningsutløser i uttrekkbar bryter (W) XT2-XT4 3PIN. Ledningssett benyttes for å få signaler frem til signallist på beveglig del av uttrekkbar bryter.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien