Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - FOTOCELLE 16A IP44 - 2CKA006500A0791

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FOTOCELLE 16A IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 5...5 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 3...3 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395020135

Elnummer

1478089

Leverandørens varenummer

2CKA006500A0791

Typebeskrivelse

2240 W-53

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

5...5 lx

Utkoblingslysstyrke:

3...3 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

360 s

Innkoblingsforsinkelse:

180 s

Maks omkoblingseffekt:

3680 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-35...-35 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

God plass til koblinger. 230 V/50 Hz, 16 A relé, 3600 W/VA, 3 - 500 lux, 3 - 6 min forsinkelsestid. IP44.