ABB Electrification - Fr.Triton co.blå (6397-70) - 2CKA006132A0413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395222294
Elnummer
4544284
Leverandørens varenummer
2CKA006132A0413
Typebeskrivelse
6131/51-24-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
3 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
60...90 °
Antall kanaler:
4
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
1092 min
Innbyggingsdybde:
22 mm
Min. dybde på apparatboks:
22 mm