ABB Electrification - Fr.Triton lysgrå (6397-76) - 2CKA006132A0414

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395222317

Elnummer

4544286

Leverandørens varenummer

2CKA006132A0414

Typebeskrivelse

6131/51-183-500

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Optimal montasjehøyde:

2 m

Maks rekkevidde til siden:

15 m

Maks rekkevidde i front:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

3 m

Antall kanaler:

4

Min. innkoblingstid:

10 s

Maks. innkoblingstid:

1092 min

Innbyggingsdybde:

22 mm

Min. dybde på apparatboks:

22 mm

Tilstedeværelsesdetektor 360° Mini og Standardfinnes i flere utgaver med integrert buskobler. Dette velges ut i fra hva de skal brukes til. Mini og standard er fullskala tilstedeværelse for bruk i kontorarealer, kontorer, møterom med normal takhøyde etc. Disse finnes i premium og standard utgaver. Premium har innbygget RTC og 4 kanaler. Kan dermed brukes til kontroll av HVAC funksjoner. 5 logikk kanaler gir mange muligheter for skreddersøm av styringen. Alle har og innebygget konstantlysføler og kan styre i 2 kanaler. . I tillegg leveres disse i korridor utgave std. og premium med god rekkevidde (inntil 30m) for gående personer. I tillegg er det og en Sky utgave for rom med stor takhøyde. Finnes i fagene hvit og alu. Synlig byggehøyde 23 mm og Ø68 mm. For detaljer se produktdatablad og downloads her.