ABB Electrification - FS-1200A/1000 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139218R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 1200 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 800 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 481 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840008736

Elnummer

1144092

Leverandørens varenummer

NHP 139218R0001

Typebeskrivelse

BASE PLATE FS-1200A/1000

Merkestrøm In:

1200 A

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

800 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

481 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Sølvbelagt

Dette er en samleskinneplate for KO kabelskap, FS-1200A/1000 med isolerte samleskinner.