ABB Electrification - FS-1200A/600 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139216R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1200 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 600 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008712
Elnummer
1144090
Leverandørens varenummer
NHP 139216R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Merkestrøm In:
1200 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
600 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
FS-1200A/600 MONT.PL.M/S.SK.


