ABB Electrification - FS-400A/250 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139201R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 250 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980006717
Elnummer
1144080
Leverandørens varenummer
NHP 139201R0001
Typebeskrivelse
BASE PLATE FS-400A/250
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
250 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
Dette er en samleskinneplate for KO kabelskap, FS-400A/250 med isolerte samleskinner.


