ABB Electrification - FS-400A/800 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139204R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 800 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840020745
Elnummer
1144083
Leverandørens varenummer
NHP 139204R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
800 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
FS-400A/800 MONTASJEPL.M/S.SK.


