Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - FS-630A/800 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139214R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FS-630A/800 Montasjeplate med isolerte samleskinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 800 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 481 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840008699

Elnummer

1144088

Leverandørens varenummer

NHP 139214R0001

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Merkestrøm In:

630 A

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

800 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

481 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Sølvbelagt

FS-630A/800 MONT.PL.M/S.SK.