ABB Electrification - FS-R 630A/600 600mm senter/bak - 1SEP201471R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 600 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017967
Elnummer
1144656
Leverandørens varenummer
1SEP201471R0001
Typebeskrivelse
1144656
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
600 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
Montasjeplate med samleskinner og tilkobling bak, type FS-R, bredde 600mm, 630A


