ABB Electrification - FS-SL 630A/600 600mm venstre - 1SEP201468R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 600 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017905
Elnummer
1144651
Leverandørens varenummer
1SEP201468R0002
Typebeskrivelse
1144651
Høyde:
500 mm
Bredde:
600 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Montasjeplate med samleskinner og sidetilkobling til venstre, type FS-SL, bredde 600mm, 630A


