ABB Electrification - FS-SR 630A/250 250mm høyre - 1SEP201480R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 250 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017851
Elnummer
1144663
Leverandørens varenummer
1SEP201480R0001
Typebeskrivelse
1144663
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
250 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
Montasjeplate med samleskinner og sidetilkobling til høyre, type FS-SR, bredde 250mm, 630A


