ABB Electrification - FST 2500A/800 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139242R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 2500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008781
Elnummer
1144095
Leverandørens varenummer
NHP 139242R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Høyde:
500 mm
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
2500 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
FST 2500A/800 MONT.PL.M/S.SK.


