ABB Electrification - FST-R 2500A/1200 Montasjeplate med isolerte samleskinner IP20 for baksidetilkopling - NHP 139249R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 481 mm
Bredde - 1200 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 2500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008811
Elnummer
1144027
Leverandørens varenummer
NHP 139249R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Høyde:
481 mm
Bredde:
1200 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
2500 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
FST-R 2500A/1200 MONT.PL.M/S.S


