ABB Electrification - Fundament for inntaksskap SLKU varmgalvanisert - NHP 150193R0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 185 mm
Høyde - 653 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840020929
Elnummer
1144235
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0005
Typebeskrivelse
Kabelinntaksskap
Bredde:
185 mm
Høyde:
653 mm
Dybde:
65 mm
FUNDAMENT FOR SLKU GLAV.


