ABB Electrification - GARANT ENKEL STIKK M/LOKK IP55 - 2CHX183750C4302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med signallampe - nei
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Antall stikkontakter med bryter - 0
Avtrykk/indikering - Uten
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595017241826
Elnummer
1564590
Leverandørens varenummer
2CHX183750C4302
Typebeskrivelse
5518-3750
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
76 mm
Enhet dybde:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


