ABB Electrification - GARANT ENKEL STIKK M/LOKK LAKK ERT IP55 - 2CHX183750C4039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordpinne i jordet stikkontakt
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Grå
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592624115335
Elnummer
1564591
Leverandørens varenummer
2CHX183750C4039
Typebeskrivelse
5518-3750 39
Modell / utførelse:
Jordpinne i jordet stikkontakt
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Beskyttelseskontakt:
Rund
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive kontakter (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Slagfasthet:
IK08
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
56 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med WiFi-repeater:
nei
Med innebygd Bluetooth-høytaler:
nei


