ABB Electrification - Gatelysmodul 230V Haugaland
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087618
Elnummer
1144378
Leverandørens varenummer
1SEP380343R0010
Typebeskrivelse
1144378
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Stål
Bredde
400 mm
Høyde
500 mm
Dybde
20 mm
Dette er en gatelysstyring for KO 500 kabelskap, to avganger og plass til måler.