Utgått

ABB Electrification - Gatelysstyring 230V, selektiv jordfeilbryter, 2 avganger S203-K25, plass for KWh, for KO-500 - 1SEP380343R0003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gatelysstyring 230V, selektiv jordfeilbryter, 2 avganger S203-K25, plass for KWh, for KO-500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840059004

Elnummer

1144370

Leverandørens varenummer

1SEP380343R0003

Typebeskrivelse

1144370

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

20 mm

Dette er en gatelysstyring for KO 500 kabelskap. Den har to avganger og plass til måler.