Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - GATEWAY EKSTRA I/O MODUL - 1SDA114038R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - GATEWAY EKSTRA I/O MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221045841

Elnummer

4381728

Leverandørens varenummer

1SDA114038R1

Typebeskrivelse

I/O additional module E-Hub 2.0

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway gir deg til enhver tid full oversikt over forbruk og status på feltbussenheter i elektriske anlegg (LV & MV). Den samler inn data fra opptil 45 Modbus TCP-enheter pluss opptil 15 Modbus RTU-enheter. Gateway kobles til internett via Ethernet-kabel, Wifi eller 3G/4G (SIM-kort) og sender dataene trygt videre til skytjenesten ABB Ability™ Energy and Asset Manager og eventuelt tredjepart system ved bruk av Rest API. Det anbefales 2 stk. antenner for 3G/4G og 2 stk. antenner for Wifi. Skulle nettverksbrudd oppstå mellomlagres opp til ca. 8 timer data i internt minne (8 GB). Ved behov for digitale og analoge signal kan I/O-modul benyttes. Gateway er liten av dimensjon og kan enkelt monteres på DIN-skinne eller på vegg. Med enkle grep blir anleggets forbruk av energi, vann og gass, samt helsetilstand og ytelse trygt tilgjengelig hvor som helst og når som helst.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien