ABB Electrification - GATEWAY G13 100-000 - 2CMA170552R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392696705523
Elnummer
8204000
Leverandørens varenummer
2CMA170552R1000
Typebeskrivelse
G13 100-000
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
230...230 V
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
G13 forenkler innsamling av data fra mange målere. Den kobles enkelt inn i eksisterende datanettverk (LAN) ved hjelp av standard RJ-45 plugg. Du får da tilgang til kommunikasjonsprotokollen JSON som gir en meget fleksibel og enkel integrering i eksisterende eller nye systemer/applikasjoner.
G13 har også en integrert HTML5 WEB server som gir en detaljert oversikt over alle målerne i systemet. Web serveren gir også enkel tilgang til avansert konfigurasjon av målerne.
G13 kommuniserer med ABB EQ målere ved hjelp av EQ bus, en protokoll basert på IEC standarden DLSM/cosem, over RS-485.
G13 kan også fungere som en M-Bus master for opp til 16 stk ABB målere med M-Bus grensesnitt. Dette forenkler integreringen av G13 et eksisterende system med M-Bus.


