ABB Electrification - Gemini bakplate for montering bak på skapet, H=300mm, B=250mm, D=180mm, skap str. 1 - 1SL0385A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Dybde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126249484
Elnummer
2444411
Leverandørens varenummer
1SL0385A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
180 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Gjennomsiktig:
nei
Bakplate for Gemini str. 1


