ABB Electrification - Gemini bakplate for montering bak på skapet, H=600mm, B=500mm, D=230mm, skap str. 4 - 1SL0388A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126249576
Elnummer
2444414
Leverandørens varenummer
1SL0388A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0388A00
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
230 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Gjennomsiktig:
nei
Bakplatene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres komplett med skruer. Platene monteres bak på skapene for å få et finere utseende når de blir montert på soklene, når de ikke er montert mot en vegg.


