ABB Electrification - GEMINI BAKPLATE FOR SKAP STR. 5 - 1SL0389A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Dybde - 330 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126274103

Elnummer

2534846

Leverandørens varenummer

1SL0389A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0389A00

Høyde:

750 mm

Bredde:

500 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

330 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Bakplatene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres komplett med skruer. Platene monteres bak på skapene for å få et finere utseende når de blir montert på soklene, når de ikke er montert mot en vegg.