ABB Electrification - GEMINI BAKPLATE FOR SKAP STR. 6 - 1SL0390A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 900 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Dybde - 822 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126260434
Elnummer
2534847
Leverandørens varenummer
1SL0390A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0390A00
Høyde:
900 mm
Bredde:
900 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
822 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bakplatene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres komplett med skruer. Platene monteres bak på skapene for å få et finere utseende når de blir montert på soklene, når de ikke er montert mot en vegg.


