ABB Electrification - Gemini blindavdekning i plast, H=150mm, B=500mm, D=19mm, 24 mod, IP40, RAL 7035, 1M, skap str. 2-3 - 1SL0326A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall DIN-skinner - 0

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 0

  • Type avdekning - Lukket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gemini

EAN/GTIN

8000126217834

Elnummer

2444380

Leverandørens varenummer

1SL0326A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

150 mm

Bredde:

500 mm

Antall DIN-skinner:

0

Antall moduler pr. DIN-skinne:

0

Type avdekning:

Lukket

Dybde:

19 mm

Med N-PE-klemmer:

nei

Med avdekning:

Ja

Med monteringsplate:

nei

DEKKPL.H150 ST. 4-5