ABB Electrification - Gemini blindavdekning i plast, H=75mm, B=250mm, D=19mm, 12 mod, IP40, RAL 7035, 1/2M, skap str. 1 - 1SL0318A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126217650
Elnummer
2444374
Leverandørens varenummer
1SL0318A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
75 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H75 ST. 1


