Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Gemini DIN-skinne i aluminium, 2-sidig, L=443mm, 24 moduler, skap str. 4-5 - 1SL0292A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini DIN-skinne i aluminium, 2-sidig, L=443mm, 24 moduler, skap str. 4-5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

443 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 443 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219609

Elnummer

2444358

Leverandørens varenummer

1SL0292A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Stanseform:

Uten

Lengde:

443 mm

Høyde:

35 mm

Materialtykkelse:

1 mm

DIN-SKINNE F/GEMINI ST. 4-5

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien